Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DGH Diamant-Schleifteller 180x30,2x22,23 STANDARD Hartgest.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DGH Diamant-Schleifteller 180x30,2x22,23 STANDARD Hartgest.
Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_34247160
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34247160
EAN/GTIN:
     9003172016092
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 180 mm
Bearbeitbare Materialien: Naturstein, Granit, harte Baumaterialien. Details: Schleifteller mit T Segment für harte Materialen. Ausgezeichnete Schleifleistung.
Weitere Informationen:
Produktlinie:
STANDARD
Bruttogewicht:
4181 kg
Durchmesser:
180 mm
Form:
STS-TS
Korngroesse:
30
Spezifikation:
38526
UNSPSC:
31191506
Warengruppe:
DGS60
Bohrung:
22.23 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf, DGH, Diamant-Schleifteller, 180x30, 2x22, 23, STANDARD, Hartgest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.