Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DGH Diamant-Schleifteller 125x21x22,23 STANDARD Hartgestein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DGH Diamant-Schleifteller 125x21x22,23 STANDARD Hartgestein
Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_34247159
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34247159
EAN/GTIN:
     9003172016276
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 125x22,23mm
Bearbeitbare Materialien: Naturstein, Granit, harte Baumaterialien. Details: Schleifteller mit T Segment für harte Materialen. Ausgezeichnete Schleifleistung.
Weitere Informationen:
Produktlinie:
STANDARD
Bruttogewicht:
1262 kg
Durchmesser:
125 mm
Form:
STS-TS
Korngroesse:
30
Spezifikation:
38526
UNSPSC:
31191506
Warengruppe:
DGS60
Bohrung:
22.23 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-schleiftopf 125 mm, diamant schleiftopf, DGH, Diamant-Schleifteller, 125x21x22, 23, STANDARD, Hartgestein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.