Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DGH Diamant-Schleifteller 115x21x22,23 STANDARD Hartgestein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DGH Diamant-Schleifteller 115x21x22,23 STANDARD Hartgestein
Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_34247158
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34247158
EAN/GTIN:
     9003172016269
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 115mm
Bearbeitbare Materialien: Naturstein, Granit, harte Baumaterialien. Details: Schleifteller mit T Segment für harte Materialen. Ausgezeichnete Schleifleistung.
Weitere Informationen:
Produktlinie:
STANDARD
Bruttogewicht:
1034 kg
Durchmesser:
115 mm
Form:
STS-TS
Korngroesse:
30
Spezifikation:
38526
UNSPSC:
31191506
Warengruppe:
DGS60
Bohrung:
22.23 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf, DGH, Diamant-Schleifteller, 115x21x22, 23, STANDARD, Hartgestein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.