Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DGU-Turbo Diamant-Schleifteller 180x32x22,23 PREM. Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_34179971
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34179971
EAN/GTIN:
     9003170212182
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 180 mm
Bearbeitbare Materialien: Beton, Naturstein und allgemeine Baumaterialien. Details: Turboschleifrand für ein feineres Schliffbild und saubere Kantenbearbeitung. Schnelle Staubabfuhr. Reduzierring 22,23–16 mm wird mitgeliefert bei dem Durchmesser 100 mm.
Weitere Informationen:
Produktlinie:
PREMIUM
Bruttogewicht:
15797 kg | 163 kg
Durchmesser:
180 mm
Form:
STS-T
Korngroesse:
30
Spezifikation:
35 - 6 - 7
UNSPSC:
31191506
Warengruppe:
DGS60
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf, DGU-Turbo, Diamant-Schleifteller, 180x32x22, 23, PREM, Universal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 113,53*
€ 113,53*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 106,92*
€ 140,52*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,52*
€ 167,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,61*
€ 163,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,61*
€ 160,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,24*
€ 152,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 124,45*
€ 148,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,09*
€ 142,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,92*
€ 127,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.