Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CDL Nassbohrkronen 102x450x11/4 PREMIUM armierten Beton


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_34018475
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34018475
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-nassbohrkrone tyrolit
Bohrmotoren bis 3,5 kW | weiche bis mittelharte Betonzuschläge. Qualitätswerkzeuge für höchste Ansprüche und maximale Wirtschaftlichkeit. Ausgezeichnete und konstante Leistung, universeller Einsatz und problemlose Kernentfernung. Segmentierte Bohrer mit T
Weitere Informationen:
Produktlinie:
PREMIUM
D x T x Y/AUFN:
102 x 450 x 11/4 mm | 102 x 500 x PIxIE mm
E-Class:
21011313
Herkunftsland:
AT
Nettogewicht:
3085 kg
Staerke:
450 mm
Werkstoffeignung:
Beton
EAN-Code Verpackung:
9009012011593
Weitere Suchbegriffe: diamant nassbohrkrone, CDL, Nassbohrkronen, 102x450x11, 4, PREMIUM, armierten, Beton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,58*
€ 180,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,37*
€ 176,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,15*
€ 172,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,18*
€ 164,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 134,22*
€ 159,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,77*
€ 153,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,05*
€ 138,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.