Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CDL Nassbohrkronen 82x450x11/4 PREMIUM armierten Beton


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_34017777
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34017777
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-nassbohrkrone tyrolit
Bohrmotoren bis 3,5 kW | weiche bis mittelharte Betonzuschläge. Qualitätswerkzeuge für höchste Ansprüche und maximale Wirtschaftlichkeit. Ausgezeichnete und konstante Leistung, universeller Einsatz und problemlose Kernentfernung. Segmentierte Bohrer mit T
Weitere Informationen:
Produktlinie:
PREMIUM
D x T x Y/AUFN:
82 x 450 x 11/4 mm | 152 x 450 x 11/4 mm
E-Class:
21011313
Herkunftsland:
AT
Nettogewicht:
2369 kg
Staerke:
450 mm
Werkstoffeignung:
Beton
EAN-Code Verpackung:
9009012011586
Weitere Suchbegriffe: diamant nassbohrkrone, CDL, Nassbohrkronen, 82x450x11, 4, PREMIUM, armierten, Beton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,18*
€ 165,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,33*
€ 162,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,37*
€ 158,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,23*
€ 151,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 123,45*
€ 146,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,00*
€ 142,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.