Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifbockscheibe 175x20x32 mm Form 1 C80J5V15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifbockscheibe 175x20x32 mm Form 1 C80J5V15
Schleifbockscheibe 175x20x32 mm Form 1 C80J5V15
Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_2905
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     2905
EAN/GTIN:
     9003170029056
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe tyrolit 175x20x3...
schleifbockscheiben tyrolit
schleifbockscheibe
Beim Schärfen von Vollhartmetall oder hartmetallbestückten Werkzeugen sollten nur Scheiben mit Siliciumcarbid-Spezifikationen verwendet werden. Auf Grund ihrer speziellen Kornform erhalten Sie damit gute Ergebnisse auch auf sehr harten Werkstücken. Diese
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
Hartmetall | Stahl;HSS
Bruttogewicht:
0,912 kg | 1136 kg
Durchmesser:
175 mm
Form:
1 gerade Schleifscheibe
Korngroesse:
80
Spezifikation:
C 80 J5 V15
UNSPSC:
31191506
Warengruppe:
AKV10
Weitere Suchbegriffe: 175x20x32mm, Form, 1, C80J5V15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.