Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantfeile Keramisch gebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkantfeile Keramisch gebunden
Vierkantfeile Keramisch gebunden
Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_290183
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     290183
EAN/GTIN:
     9003172901831
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Die Vierkantfeile wird besonders zum effizienten Bearbeiten von Werkzeugen in der Holz- und Maschinenindustrie eingesetzt. Feilen aus Siliciumcarbid werden vorwiegend für Hartmetall oder hartmetallbestückte Werkzeuge eingesetzt und besitzen eine graugrüne
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,11 kg
Bruttogewicht:
0,118 kg | 0.16 kg
Form:
9011 Vierkantfeile | 1 gerade Schleifscheibe
Korngroesse:
100
Staerke:
150 mm
Warengruppe:
AKV70
Werkstoffeignung:
Stahl;HSS
Durchmesser:
150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.