Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenwerkbank, BxTxH 1500x600x960 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihenwerkbank, BxTxH 1500x600x960 mm
Reihenwerkbank, BxTxH 1500x600x960 mm
Reihenwerkbank, BxTxH 1500x600x960 mm
Reihenwerkbank, BxTxH 1500x600x960 mm
Artikel-Nr.:
     9587-SIMP_CL6H09181W156
Hersteller:
     Simplaflex
Herst.-Nr.:
     CL6H09181W156
EAN/GTIN:
     4057211002800
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
reihenwerkbank bedrunka
reihenwerkbank
Reihenwerkbank, 1 Schrankgehäuse 600x575x920 mm, Schubladen: 8x100 mm, Auszug 100 %, Tragkraft 80 kg, 1 Fußgestell höhenverstellbar, 1 Platte Buche Multiplex 1500x600x40 mm, BxTxH 1500x600x960 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL1023, RAL3003, RAL3020, RAL 5002 RAL 5005 RAL5010, RAL5012, RAL5013 RAL6011, RAL 6018, RAL7016, RAL7035, RAL7040, RAL9005 RAL 9010
Material:
Stahlblech
Schubladenanzahl:
8
BLH:
8x100
Schubladenauszug:
100%
Tragkraft je Schublade:
80kg Tragkraft
Weitere Suchbegriffe: CL6H09181W156, 1 Schrankgehäuse 600x575x920 mm, Schubladen: 8x100 mm, Auszug 100 %, Tragkraft 80 kg, 1 Fußgestell höhenverstellbar, 1 Platte Buche Multiplex 1500x600x40 mm, BxTxH 1500x600x960 mm, 600, Deutschland, SICL6H09181W15
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 709,02*
€ 848,80*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 770,03*
€ 889,64*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 848,80*
€ 1.010,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 836,82*
€ 995,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 831,11*
€ 989,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 824,73*
€ 981,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,66*
€ 952,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,28*
€ 915,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,02*
€ 843,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH100
ab € 28,29*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
134BLH100
ab € 41,93*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
117BLH100
ab € 26,62*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
117BLH150
ab € 29,54*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
117BLH200
ab € 33,47*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH100
ab € 29,51*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH150
ab € 32,54*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH200
ab € 36,08*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
135BLH100
ab € 23,84*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
135BLH150
ab € 26,73*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
135BLH200
ab € 29,80*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
113BLH100
ab € 22,87*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
113BLH150
ab € 25,66*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
113BLH200
ab € 28,99*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
120
ab € 19,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.