| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-SIMP_CL1560HV04 Herst.-Nr.: CL1560HV04 EAN/GTIN: 4057211011574 |
| |
|
| | |
| Arbeitstisch höhenverstellbar, mit 1 Unterhängeschrank auf der rechten Seite 600x575x380 mm, Schubladen: 1x50, 1x100, 1x150 mm, Kugelführung, Auszug 100 %, Tragkraft 30 kg bei BLH 50 mm, Tragkraft 80 kg ab BLH 75 mm, Fußgestelle höhenverstellbar, Platte B Weitere Informationen: | | Farbe: | RAL1023, RAL3003, RAL3020, RAL 5002 RAL 5005 RAL5010, RAL5012, RAL5013 RAL6011, RAL 6018, RAL7016, RAL7035, RAL7040, RAL9005 RAL 9010 | Material: | Stahlblech | BLH: | 1x50, 1x100, 1x150 | Schubladenauszug: | 100% | Tragkraft je Schublade: | 30kg Tragkraft(50 BLH) 80 kg Tragkraft |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: höhenverstellbarer arbeitstisch, arbeitstisch höhenverstellbar, CL1560HV04, Arbeitstisch höhenverstellbar, mit 1 Unterhängeschrank auf der rechten Seite 600x575x380 mm, Schubladen: 1x50, 1x100, 1x150 mm, Kugelführung, Auszug 100 %, Tragkraft 30 kg bei BLH 50 mm, Tragkraft 80 kg ab BLH 75 mm, Fußgestelle hö |
| | |
| |