| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-ROHM_169756 Herst.-Nr.: 169756 EAN/GTIN: 4019208240473 |
| |
|
| | |
| für NC-Kompakt-Zentrischspanner Modell RKZ-M · umkehrbare Doppel-Prismenbacke mit Feinstufe · die Prismenbacke ist besonders geeignet zum horizontalen Spannen von zylindrischen oder kubischen Werkstücken bei Zentrisch-Spannern · Erhalt der Werkstückmitte Weitere Informationen: | | passend zu: | RKZ-M | Backenbreite: | 125 mm | Backenhöhe: | 84,5 mm | Supplier Number: | 169756 | Marke: | RÖHM | Eigenschaft: | umkehrbar | Bauform: | mit Feinstufe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Backen für Schraubstöcke, Doppelprismenbacken, für RKZ, Maschinenschraubstockbacken, NC-Kompaktspannerbacken, Schraubstock Prismenbacke, Schraubstockbacke, Schraubstockbacken |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 942,68* | € 1.059,16* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 988,34* | € 1.063,48* | | | | Lager 9587 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1.055,46* | € 1.142,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 1.055,46* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|