| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1361568 Herst.-Nr.: 169756 EAN/GTIN: 4019208240473 |
| |
|
| | |
| für NC-Kompakt-Zentrischspanner Modell RKZ-M · umkehrbare Doppel-Prismenbacke mit Feinstufe · die Prismenbacke ist besonders geeignet zum horizontalen Spannen von zylindrischen oder kubischen Werkstücken bei Zentrisch-Spannern · Erhalt der Werkstückmitte durch zentrische Spannung, unabhängig vom Werkstückdurchmesser · Technische Merkmale:· Backen umkehrbar · Prismen auf beiden Backenseiten vorhanden · hohe Spannfläche · Feinstufe · vielseitige SpannmöglichkeitenWeitere technische Eigenschaften:· Spannbereich rund D1 = Nut 1: 15-40mm· Inhalt: Paar· Spannbereich Stufe eckig: 7-186mm· Spannbereich rund D2 = Nut 2: 89-105mm· Spannbereich rund D2 = Nut 1: 30-92mm Weitere Informationen: | | passend zu: | RKZ-M | Backenbreite: | 125 mm | Backenhöhe: | 84,5 mm | Marke: | RÖHM | Eigenschaft: | umkehrbar | Bauform: | mit Feinstufe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NC-Kompaktspannerbacken, Schraubstockbacken, für RKZ, Maschinenschraubstockbacken, Backen für Schraubstöcke, Doppelprismenbacken, Schraubstock Prismenbacke, Schraubstockbacke, 4124040124 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 942,68* | € 1.059,16* | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 988,34* | € 1.063,48* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1.055,46* | € 1.142,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 942,68* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|