Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEMALE FITTING D80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEMALE FITTING D80
FEMALE FITTING D80
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_ZA7210122
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     ZA7210122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenreinigunsmaschine Steckverbind...
Steckverbinder Bodenreinigunsmaschi...
bodenreinigunsmaschine steckverbind...
Weitere Informationen:
Gewicht:
2078 kg
Länge:
195 mm
Breite:
248 mm
Tiefe:
15 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,08*
€ 124,76*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 93,36*
€ 125,14*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 97,82*
€ 135,24*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,24*
€ 160,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,63*
€ 156,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,51*
€ 155,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,16*
€ 152,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 127,37*
€ 151,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,99*
€ 149,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,82*
€ 116,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.