Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BATTERY LI KIT INCL CHARGER EU UK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BATTERY LI KIT INCL CHARGER EU UK
BATTERY LI KIT INCL CHARGER EU UK
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_9100002056
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     9100002056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät Scheuermaschine
ladegerät scheuermaschine
Weitere Informationen:
Gewicht:
3.6 kg
Länge:
31 mm
Breite:
22 mm
Tiefe:
15 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 664,36*
€ 860,41*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 674,06*
€ 915,86*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 915,86*
€ 1.089,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 843,09*
€ 1.003,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 837,30*
€ 996,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 830,77*
€ 988,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,67*
€ 923,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,05*
€ 869,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,06*
€ 802,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.