Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHARGER HF 36V 20A SB50G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHARGER HF 36V 20A SB50G
CHARGER HF 36V 20A SB50G
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_80543620
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     80543620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät Scheuermaschine
ladegerät scheuermaschine
Weitere Informationen:
Gewicht:
3456 kg
Länge:
342 mm
Breite:
238 mm
Tiefe:
128 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,62*
€ 581,33*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,78*
€ 593,89*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,05*
€ 644,02*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 498,94*
€ 692,39*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 602,84*
€ 769,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,39*
€ 823,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,02*
€ 773,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 625,97*
€ 744,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 621,23*
€ 739,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,37*
€ 695,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,17*
€ 654,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,94*
€ 593,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.