Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUO SPEED PAD HOLDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUO SPEED PAD HOLDER
DUO SPEED PAD HOLDER
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_80210900A
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     80210900A
EAN/GTIN:
     4005337109620
Suchbegriffe:
Polierpadhalter
Treiberteller
Treibteller
treiberteller nilfisk
Weitere Informationen:
Gewicht:
3.57 kg
Länge:
44 mm
Breite:
442 mm
Tiefe:
84 mm
Weitere Suchbegriffe: treibteller
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,04*
€ 436,43*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,46*
€ 457,79*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,99*
€ 497,15*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 373,11*
€ 527,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 447,81*
€ 596,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,04*
€ 627,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,68*
€ 616,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 509,81*
€ 606,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,01*
€ 555,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 451,17*
€ 536,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,67*
€ 512,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,11*
€ 444,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.