Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRIVE PAD 15 D390


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRIVE PAD 15 D390
DRIVE PAD 15 D390
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_63241
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     63241
EAN/GTIN:
     4005337632418
Suchbegriffe:
Bodenreinigungspad
Maschinenpad
Pad für Reinigungsmaschinen
Padscheibe
DRIVE PAD 15 D390 - 63241
Weitere Informationen:
Gewicht:
3204 kg
Länge:
406 mm
Breite:
414 mm
Tiefe:
62 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,03*
€ 288,89*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,30*
€ 288,89*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,87*
€ 321,11*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 236,64*
€ 352,00*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 284,93*
€ 384,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,00*
€ 418,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,40*
€ 415,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 344,01*
€ 409,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,71*
€ 385,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 313,10*
€ 372,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,28*
€ 343,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,64*
€ 281,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.