Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWER CORD H05VV-F 2X0.75X5.7M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POWER CORD H05VV-F 2X0.75X5.7M
POWER CORD H05VV-F 2X0.75X5.7M
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_60904
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     60904
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
nilfisk anschlussleitung
anschlussleitung
POWER CORD H05VV-F 2X0.75X5.7M - 60904
Weitere Informationen:
Gewicht:
398 kg
Länge:
21 mm
Breite:
22 mm
Tiefe:
33 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 15,49*
€ 21,56*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,96*
€ 24,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,99*
€ 24,80*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,05*
€ 34,05*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 17,44*
€ 38,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.