Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSY HEATER CONTROL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASSY HEATER CONTROL
ASSY HEATER CONTROL
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_56508823
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     56508823
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raumtemperatur-Regler
Raumtemperaturregler
Raumthermostat
Raumthermostatuhr
Weitere Informationen:
Gewicht:
728 kg
Länge:
246 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
208 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandthermostat, raumtemperatur regler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 959,79*
€ 1.107,29*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.130,72*
€ 1.293,11*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.103,06*
€ 1.324,92*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.111,61*
€ 1.333,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.318,92*
€ 1.481,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.324,92*
€ 1.576,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.226,06*
€ 1.459,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.216,73*
€ 1.447,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.206,76*
€ 1.436,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.151,51*
€ 1.370,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.124,34*
€ 1.337,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.103,06*
€ 1.312,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.