Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHW421 HC Z22 EXA 5PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHW421 HC Z22 EXA 5PP
VHW421 HC Z22 EXA 5PP
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_4041200849
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     4041200849
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Weitere Informationen:
Gewicht:
140.5 kg
Länge:
105 mm
Breite:
62 mm
Tiefe:
166 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.042,57*
€ 7.177,40*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.400,99*
€ 8.534,66*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 8.382,66*
€ 8.741,38*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9.009,18*
€ 9.142,85*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.741,38*
€ 10.402,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.613,45*
€ 10.250,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8.540,34*
€ 10.163,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8.466,64*
€ 10.075,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.416,97*
€ 10.016,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.392,66*
€ 9.987,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8.382,66*
€ 9.975,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.