Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWER TRANSF. 115/200VAC-24/8VAC T70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POWER TRANSF. 115/200VAC-24/8VAC T70
POWER TRANSF. 115/200VAC-24/8VAC T70
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_101117725
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     101117725
EAN/GTIN:
     4005337154941
Suchbegriffe:
Steuer-Trafo
Steuer-Transformator
Steuertrafo
Steuertransformator
Weitere Informationen:
Gewicht:
1054 kg
Länge:
147 mm
Breite:
143 mm
Tiefe:
158 mm
Weitere Suchbegriffe: steuer trafo
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 123,06*
€ 152,66*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 116,17*
€ 152,66*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,42*
€ 196,96*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,05*
€ 216,20*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 176,49*
€ 225,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,71*
€ 268,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,24*
€ 247,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 208,23*
€ 247,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,73*
€ 236,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 195,29*
€ 232,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,83*
€ 227,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,49*
€ 210,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.