Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgerüst SG 1,35 x 1,80 m mit Schrägaufstiegen & Ausleger Plattformhöhe 6,43 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollgerüst SG 1,35 x 1,80 m mit Schrägaufstiegen & Ausleger Plattformhöhe 6,43 m
Rollgerüst SG 1,35 x 1,80 m mit Schrägaufstiegen & Ausleger Plattformhöhe 6,43 m
Artikel-Nr.:
     9587-MUN_167301
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     167301
EAN/GTIN:
     4031405949935
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar Schrägaufstiege von Plattform zu Plattform mit 100 mm tiefen Stufen u
Weitere Informationen:
Gerüstbreite:
4843 mm
Gerüsthöhe:
7530 mm
Gerüstlänge:
5368 mm
Plattformbreite:
1350 mm
Plattformhöhe:
6430 mm
Plattformlänge:
1800 mm
Belastbarkeit:
2 kN/m2
Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, mittiger Aufbau:
0 kg
... > Lager 9587 > Munk > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, günzburger fahrgerüst, fahrgerüst, 167301, Rollgerüst SG 1, 35 x 1, 80 m mit Schrägaufstiegen & Ausleger Plattformhöhe 6, 43 m, 4031405949935, Gerüstbreite, Gerüsthöhe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 5.345,78*
€ 5.525,59*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.149,52*
€ 5.551,78*
7 Tage
75
Frei Haus
ab € 5.406,07*
€ 5.592,44*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.499,66*
€ 5.816,39*
Lager 9587
7 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 5.272,34*
€ 6.352,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.352,22*
€ 7.559,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.218,53*
€ 7.400,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6.166,08*
€ 7.337,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5.362,09*
€ 6.380,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.310,12*
€ 6.319,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.272,34*
€ 6.274,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 165,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 180,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,50*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,36*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 204,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 284,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 250,03*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 200,21*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 44,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.