Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgerüst SG 8430mm Plattform-B1350xH18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollgerüst SG 8430mm Plattform-B1350xH18
Rollgerüst SG 8430mm Plattform-B1350xH18
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1681186
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     167301
EAN/GTIN:
     4031405949935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen · Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert · von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar · Schrägaufstiege von Plattform zu Plattform mit 100 mm tiefen Stufen und Handlauf für den sicheren Auf- und Abstieg wie auf einer Treppe · Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich · Stabil und flexibel durch klappbare Ausleger · Ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen · Zugang durch Öffnung im Einstiegsrahmen · Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung · Feststellern und Spindeln · Großformatige Arbeitsfläche mit 1,35 m Breite · Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung · Werkzeugloser Auf- und Abbau von Plattform zu Plattform dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen · Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling · Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 / 2,45 / 3,0 m) · Arbeitshöhen bis 12,35 m · GS-geprüft nach DIN EN 1004 · Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl Ausleger: 4· Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, mittiger Aufbau: 0kg· Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, seitlicher Aufbau: 0kg· Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, mittiger Aufbau: 0kg· Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, seitlicher Aufbau: 0kg· Ballastierung pro Ausleger, Außenbereich, mittiger Aufbau: 10kg· Ballastierung pro Ausleger, Außenbereich, seitlicher Aufbau: 10kg· Einsatz Außenbereich, mittiger Aufbau: möglich & zulässig· Einsatz Außenbereich, seitlicher Aufbau: möglich & zulässig· Einsatz Innenbereich, mittiger Aufbau: möglich & zulässig· Einsatz Innenbereich, seitlicher Aufbau: möglich & zulässig· Gerüstlänge: 5368mm· Material: Aluminium· Plattformhöhe: 6430mm
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
8430 mm
Plattformbreite:
1350 mm
Plattformlänge:
1800 mm
Belastung:
2 kN/m²
Breite:
4843 mm
Ausführung:
mit Schrägaufstiegen
Höhe:
7530 mm
Marke:
MUNK
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, günzburger fahrgerüst, fahrgerüst, Rollgerüste, 8001452850
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 5.346,49*
€ 5.515,72*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.162,98*
€ 5.555,45*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 5.412,81*
€ 5.582,55*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.500,21*
€ 5.806,43*
8 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 6.001,45*
€ 6.342,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.555,45*
€ 6.610,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.434,21*
€ 6.466,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.296,52*
€ 6.302,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.216,75*
€ 6.207,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5.162,98*
€ 6.143,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 165,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 182,15*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,72*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 205,75*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 283,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 251,06*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 207,24*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.