Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgerüst SG 0,75 x 1,80 m mit Fahrbalken Plattformhöhe 6,62 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollgerüst SG 0,75 x 1,80 m mit Fahrbalken Plattformhöhe 6,62 m
Rollgerüst SG 0,75 x 1,80 m mit Fahrbalken Plattformhöhe 6,62 m
Artikel-Nr.:
     9587-MUN_154644
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     154644
EAN/GTIN:
     4031405949454
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile
Weitere Informationen:
Gerüstbreite:
2809 mm
Gerüsthöhe:
7720 mm
Gerüstlänge:
1905 mm
Plattformbreite:
750 mm
Plattformhöhe:
6620 mm
Plattformlänge:
1800 mm
Belastbarkeit:
2 kN/m2
Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, mittiger Aufbau:
0 kg
... > Lager 9587 > Munk > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, günzburger fahrgerüst, fahrgerüst, 154644, Rollgerüst SG 0, 75 x 1, 80 m mit Fahrbalken Plattformhöhe 6, 62 m, 4031405949454, Gerüstbreite, Gerüsthöhe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 4.149,25*
€ 4.269,50*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.010,91*
€ 4.290,11*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 4.218,36*
€ 4.321,60*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.289,86*
€ 4.494,86*
Lager 9587
8 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 4.092,42*
€ 4.911,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.911,09*
€ 5.844,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.819,89*
€ 5.735,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.779,48*
€ 5.687,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4.156,35*
€ 4.946,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.127,30*
€ 4.911,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.108,53*
€ 4.889,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.092,42*
€ 4.869,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 165,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 180,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,50*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,36*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 284,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 250,03*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 207,13*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 44,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.