Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgerüst SG 8620mm Plattform-B750xH180


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollgerüst SG 8620mm Plattform-B750xH180
Rollgerüst SG 8620mm Plattform-B750xH180
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1681127
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     154644
EAN/GTIN:
     4031405949454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen · Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert · von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar · Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich · Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung · Feststellern und Spindeln · Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung · Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen · Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling · Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 / 2,45 / 3,0 m) · Arbeitshöhen bis 12,54 m · GS-geprüft nach DIN EN 1004 · Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²Weitere technische Eigenschaften:· Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, mittiger Aufbau: 250kg· Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, seitlicher Aufbau: 50kg· Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, mittiger Aufbau: 0kg· Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, seitlicher Aufbau: 0kg· Einsatz Außenbereich, mittiger Aufbau: möglich & zulässig· Einsatz Außenbereich, seitlicher Aufbau: möglich & zulässig· Einsatz Innenbereich, mittiger Aufbau: möglich & zulässig· Einsatz Innenbereich, seitlicher Aufbau: möglich & zulässig· Gerüstlänge: 1905mm· Material: Aluminium· Plattformhöhe: 6620mm
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
8620 mm
Plattformbreite:
750 mm
Plattformlänge:
1800 mm
Belastung:
2 kN/m²
Breite:
2809 mm
Ausführung:
mit vorlaufendem Geländer
Höhe:
7720 mm
Marke:
MUNK
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, günzburger fahrgerüst, fahrgerüst, Rollgerüste, 8001452798
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 4.149,76*
€ 4.258,84*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.025,39*
€ 4.289,93*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 4.211,74*
€ 4.310,93*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.288,52*
€ 4.484,20*
8 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 4.670,02*
€ 4.900,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.289,93*
€ 5.105,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.207,28*
€ 5.006,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.123,21*
€ 4.906,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.067,32*
€ 4.840,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4.025,39*
€ 4.790,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 165,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 180,58*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,44*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,53*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 285,42*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 250,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 199,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.