Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgerüst SG 0,75 x 1,80 m mit Fahrbalken Plattformhöhe 3,26 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollgerüst SG 0,75 x 1,80 m mit Fahrbalken Plattformhöhe 3,26 m
Rollgerüst SG 0,75 x 1,80 m mit Fahrbalken Plattformhöhe 3,26 m
Artikel-Nr.:
     9587-MUN_154344
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     154344
EAN/GTIN:
     4031405949393
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile
Weitere Informationen:
Gerüstbreite:
2809 mm
Gerüsthöhe:
4360 mm
Gerüstlänge:
1905 mm
Plattformbreite:
750 mm
Plattformhöhe:
3260 mm
Plattformlänge:
1800 mm
Belastbarkeit:
2 kN/m2
Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, mittiger Aufbau:
0 kg
... > Lager 9587 > Munk > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, günzburger fahrgerüst, fahrgerüst, 154344, Rollgerüst SG 0, 75 x 1, 80 m mit Fahrbalken Plattformhöhe 3, 26 m, 4031405949393, Gerüstbreite, Gerüsthöhe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 2.380,72*
€ 2.542,15*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.308,10*
€ 2.554,29*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 2.418,86*
€ 2.572,85*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.466,05*
€ 2.674,90*
Lager 9587
8 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.346,10*
€ 2.920,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.920,32*
€ 3.475,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.842,49*
€ 3.382,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.819,17*
€ 3.354,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.470,37*
€ 2.939,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.410,05*
€ 2.867,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.370,28*
€ 2.820,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.346,10*
€ 2.791,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 164,75*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 180,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,62*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 284,43*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 250,93*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 200,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.