Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgerüst SG 0,75 x 1,80 m mit Fahrbalken Plattformhöhe 3,26 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4031405949393
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     154344
EAN/GTIN:
     4031405949393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 / 2,45 / 3,0 m) Arbeitshöhen bis 12,54 m GS-geprüft nach DIN EN 1004 Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
144 kg
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, günzburger fahrgerüst, fahrgerüst, Rollgerüste
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 2.376,45*
€ 2.534,09*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.315,34*
€ 2.552,40*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 2.423,53*
€ 2.564,77*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.465,67*
€ 2.666,70*
8 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.679,50*
€ 2.911,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.666,70*
€ 3.173,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.623,92*
€ 3.122,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.526,14*
€ 3.006,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.494,55*
€ 2.968,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.466,52*
€ 2.935,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.465,67*
€ 2.934,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 165,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 182,15*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,72*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 283,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 251,06*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 207,24*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.