| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-MAHR_6111524 Herst.-Nr.: 6111524 EAN/GTIN: 4059192056100 |
| |
|
| | |
| Taster für Nuten PHT 11-100| für ebene Flächen, Bohrungen ab 11 mm Ø bis 14 mm Tiefe, Nuten ab 2,5 mm, Breite und bis 7,5 mm Tiefe Weitere Informationen: | | Länge: | 7,9 cm | Breite: | 6,2 cm | Tiefe: | 2,9 cm | Bruttogewicht: | 0,031 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rauheitsmessgerät, Messzeug, Messwerkzeug, Oberflächenmessgeräte |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 39 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.663,33* | € 1.751,94* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.699,04* | € 1.756,23* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 1.760,43* | € 1.819,20* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.743,72* | € 1.844,26* | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 1.967,01* | € 2.077,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|