| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-MAHR_6111521 Herst.-Nr.: 6111521 EAN/GTIN: 4059192056070 |
| |
|
| | |
| Taster für Bohrungen ab 3 mm PHT 3-350| für Bohrungen ab 3 mm Ø, bis 17 mm Tiefe, min. Werkstücklänge = Taststrecke + 1 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 7,9 cm | Breite: | 6,2 cm | Tiefe: | 2,9 cm | Bruttogewicht: | 0,01 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rauheitsmessgerät, Messzeug, Messwerkzeug, Oberflächenmessgeräte |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 40 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.172,35* | € 1.249,75* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.191,77* | € 1.252,78* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 1.234,89* | € 1.299,38* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.233,09* | € 1.314,72* | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 1.383,02* | € 1.478,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|