Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, zerlegt, WZG 20510 L, 5 Böden 2000 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Grundregal "WR" 2000 mm hoch
Fachboden-Grundregal "WR" 2000 mm hoch
Grundregal, zerlegt, WZG 20510 L, 5 Böden 2000 x
Grundregal, zerlegt, WZG 20510 L, 5 Böden 2000 x
Grundregal, zerlegt, WZG 20510 L, 5 Böden 2000 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_WZG20510L
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WZG20510L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
500 x 1000 mm, verzinkt
Weitere Informationen:
Bedienung:
Zweiseitig
Breite:
1000
Deckboden:
nein
Fachlast:
125
Feldlast:
625
Gewicht:
25,872
Hoehe:
2000
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
verzinkt
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, grundregal tiefe 500mm, grund regal, schraub-grundregale, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, WZG20510L, HOFE_WZG20510L, zerlegt, WZG 20510 L, 5 Böden 2000 x
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
8 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 118,49*
€ 162,59*
17 Tage
11
Frei Haus
ab € 191,14*
€ 233,99*
€ 4,95*
ab € 220,32*
€ 261,32*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,72*
€ 261,35*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,59*
€ 193,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,66*
€ 188,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,64*
€ 188,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,91*
€ 180,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 138,13*
€ 164,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,83*
€ 161,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,49*
€ 141,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hofe
WZA20510L
ab € 99,42*
Zubehör
Hofe
WZA20513L
ab € 120,26*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z435030
ab € 9,09*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z421500
ab € 27,10*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z410100
ab € 20,81*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z410050
ab € 14,01*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z405100
ab € 12,76*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z405050
ab € 9,17*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z451010
ab € 7,90*
Zubehör
Hofe
Z10050L/051
ab € 17,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.