Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, zerlegt, HKG 30613 XL, 7 Böden 3000 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Grundregal "ORION PLUS" 3000 mm hoch
Fachboden-Grundregal "ORION PLUS" 3000 mm hoch
Grundregal, zerlegt, HKG 30613 XL, 7 Böden 3000 x
Grundregal, zerlegt, HKG 30613 XL, 7 Böden 3000 x
Grundregal, zerlegt, HKG 30613 XL, 7 Böden 3000 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HKG30613XL
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKG30613XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
600 x 1300 mm, lichtgrau
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1300
Deckboden:
nein
Fachlast:
190
Feldlast:
1700
Gewicht:
64,708
Hoehe:
3000
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
Lichtgrau RAL 7035
OberflaecheStuetzen:
Lichtgrau RAL 7035
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, Steck-Regal, Steckregal, grundregal h 3000mm, grund regal, vom hofe grundregal, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HKG30613XL, HOFE_HKG30613XL, zerlegt, HKG 30613 XL, 7 Böden 3000 x
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
9 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 352,08*
€ 474,63*
14 Tage
15
Frei Haus
ab € 529,12*
€ 622,57*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,63*
€ 564,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,89*
€ 517,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 434,88*
€ 517,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,49*
€ 511,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 407,33*
€ 484,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,13*
€ 474,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,08*
€ 418,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,46*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 9,06*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK10013VT
ab € 291,15*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK20013VT
ab € 357,61*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK25013VT
ab € 367,70*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK05013VT
ab € 278,11*
Zubehör
Julius vom Hofe
K13060L/040
ab € 29,87*
Zubehör
Julius vom Hofe
K436030
ab € 13,95*
Zubehör
Julius vom Hofe
K500713
ab € 7,90*
Zubehör
Hofe
HKA30610XL
ab € 212,96*
Zubehör
Hofe
Z590613
ab € 41,56*
Zubehör
Hofe
K563013
ab € 156,27*
Zubehör
Hofe
Z583013
ab € 65,57*
Zubehör
Hofe
Z530060
ab € 32,67*
Zubehör
Julius vom Hofe
K501013
ab € 12,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.