Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, zerlegt, GZG 30420 R, 5 Ebenen 3000 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grossfach-Reifen-Grundregal "ORION PLUS" 3000 mm hoch
Grossfach-Reifen-Grundregal "ORION PLUS" 3000 mm hoch
Grundregal, zerlegt, GZG 30420 R, 5 Ebenen 3000 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_GZG30420R
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     GZG30420R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
großfach-steckregal grundregal
grund regal
400 x 2000 mm, verzinkt, Großfachregal mit Traversen zur Reifenlagerung
Weitere Informationen:
Bedienung:
Zweiseitig
Breite:
2000
Deckboden:
nein
Fachlast:
200
Feldlast:
1200
Gewicht:
61,199
Hoehe:
3000
Lastaufnahme:
Traversen
OberflaecheStuetzen:
verzinkt
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: vom hofe grundregal, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, GZG30420R, HOFE_GZG30420R, zerlegt, GZG 30420 R, 5 Ebenen 3000 x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,00*
€ 498,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,39*
€ 450,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 378,37*
€ 450,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,24*
€ 442,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 351,52*
€ 418,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,72*
€ 403,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,90*
€ 361,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.