Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt DIN1840-B Typ N D.125mm B.2,5mm Loch-D.22mm HM blk Form B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkreissägeblatt DIN1840-B Typ N D.125mm B.2,5mm Loch-D.22mm HM blk Form B
Metallkreissägeblatt DIN1840-B Typ N D.125mm B.2,5mm Loch-D.22mm HM blk Form B
Artikel-Nr.:
     9587-F_4515.12525
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     4515.12525
EAN/GTIN:
     4037753346594
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bausägeblatt 125 mm
kreissägeblatt
Metallkreissägeblatt D184 0B Typ N D.125mm Blatt-S. 2,5mm HM blank Form B,gro b Z70
Weitere Informationen:
Marke:
FRANKEN
Radius:
1,5 mm
Schneidenanzahl:
14 Stück
Schneidstoff:
HSSE
0:
0
Weitere Suchbegriffe: Metallkreissägeblatt, DIN1840-B, Typ, N, F_4515, 4037753346594, 4515.12525, Metallkreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, für, Metallkreissägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,98*
€ 459,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,06*
€ 451,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 376,07*
€ 447,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,11*
€ 407,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 336,56*
€ 400,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,12*
€ 395,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,30*
€ 374,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.