Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt DIN1840-A Typ H D.80mm B.0,5mm Loch-D.22mm HM blk Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkreissägeblatt DIN1840-A Typ H D.80mm B.0,5mm Loch-D.22mm HM blk Form A
Metallkreissägeblatt DIN1840-A Typ H D.80mm B.0,5mm Loch-D.22mm HM blk Form A
Artikel-Nr.:
     9587-F_4505.08005
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     4505.08005
EAN/GTIN:
     4037753344804
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 80mm
kreissägeblatt
Metallkreissägeblatt D184 0A Typ H D.80mm Blatt-S.0 ,5mm HM blank Form A,fein Z100
Weitere Informationen:
Marke:
FRANKEN
Breite:
1 mm
Sägeblatt-Ø:
80 mm
Bohrungs-Ø:
22 mm
Zähnezahl:
100 St.
Weitere Suchbegriffe: Metallkreissägeblatt, DIN1840-A, Typ, H, F_4505, 4037753344804, 4505.08005, Metallkreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, für, Metallkreissägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,87*
€ 112,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,84*
€ 109,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 87,36*
€ 103,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.