Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt DIN1840-A Typ H D.63mm B.0,8mm Loch-D.16mm HM blk Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkreissägeblatt DIN1840-A Typ H D.63mm B.0,8mm Loch-D.16mm HM blk Form A
Metallkreissägeblatt DIN1840-A Typ H D.63mm B.0,8mm Loch-D.16mm HM blk Form A
Artikel-Nr.:
     9587-F_4505.06308
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     4505.06308
EAN/GTIN:
     4037753344736
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 63 x 1,6 x 16 mm
kreissägeblatt
Metallkreissägeblatt D184 0A Typ H D.63mm Blatt-S.0 ,8mm HM blank Form A,fein Z80
Weitere Informationen:
Marke:
FRANKEN
Breite:
1,6 mm
Sägeblatt-Ø:
63 mm
Bohrungs-Ø:
16 mm
Zähnezahl:
80 St.
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 63mm, Metallkreissägeblatt, DIN1840-A, Typ, H, F_4505, 4037753344736, 4505.06308, Metallkreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, für, Metallkreissägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.