Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt DIN1840-A Typ H D.50mm B.1mm Loch-D.13mm HM blk Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkreissägeblatt DIN1840-A Typ H D.50mm B.1mm Loch-D.13mm HM blk Form A
Metallkreissägeblatt DIN1840-A Typ H D.50mm B.1mm Loch-D.13mm HM blk Form A
Artikel-Nr.:
     9587-F_4505.0501
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     4505.0501
EAN/GTIN:
     4037753344644
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 50mm
kreissägeblatt
Metallkreissägeblatt D184 0A Typ H D.50mm Blatt-S.1 mm HM blank Form A,fein Z 80
Weitere Informationen:
Marke:
FRANKEN
Breite:
2 mm
Sägeblatt-Ø:
50 mm
Bohrungs-Ø:
13 mm
Zähnezahl:
80 St.
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 80 zähne, Metallkreissägeblatt, DIN1840-A, Typ, H, F_4505, 4037753344644, 4505.0501, Metallkreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, für, Metallkreissägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.