Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt DIN1837-A Typ H D.160mm B.1,6mm Loch-D.32mm HSS blk Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkreissägeblatt DIN1837-A Typ H D.160mm B.1,6mm Loch-D.32mm HSS blk Form A
Metallkreissägeblatt DIN1837-A Typ H D.160mm B.1,6mm Loch-D.32mm HSS blk Form A
Artikel-Nr.:
     9587-F_4500.16016
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     4500.16016
EAN/GTIN:
     4037753343982
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 160 mm
kreissägeblatt
Metallkreissägeblatt D183 7A TypH D.160mm Blatt-S.1 ,6mm HSS blank FormA,fein Z160
Weitere Informationen:
Marke:
FRANKEN
Breite:
3 mm
Sägeblatt-Ø:
160 mm
Bohrungs-Ø:
32 mm
Zähnezahl:
128 St.
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 128 zähne, Metallkreissägeblatt, DIN1837-A, Typ, H, F_4500, 4037753343982, 4500.16016, Metallkreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, für, Metallkreissägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,10*
€ 134,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,47*
€ 132,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,65*
€ 131,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,90*
€ 124,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.