| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-CP_9467-1200-S10297 Herst.-Nr.: 9467-1200|S10297 EAN/GTIN: 4067521457016 |
| |
|
| | |
| Stahl-Flügeltürenschrank Acurado-900, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Abdeckplatte aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS), 1 Abdeckplatte 25 mm aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS), 2 Einlegeböden aus Stahl, lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1200 x 1200 x 400 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Türen: 2406015 RDS Horizontblau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau, Abdeckplatte DBS: Dekor Diamant-Weiß Weitere Informationen: | | Gewicht: | 57,56 KG | Korpus: | RAL 9016 Verkehrsweiß | Front: | 2406015 RDS Horizontblau | Inneneinrichtung: | RAL 7035 Lichtgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Schließfunktions-Aktenschrank, Aktenschränke abschließbar, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke, ECLASS-5.1.4 |
| | |
| |