Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Umweltschrank Acurado, H1000xB502xT500mm, 7035/3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Umweltschrank mit Stahlwannen, H1000B502T500 mm
C+P Umweltschrank mit Stahlwannen, H1000B502T500 mm
C+P Umweltschrank mit Stahlwannen, H1000B502T500 mm
C+P Umweltschrank mit Stahlwannen, H1000B502T500 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Umweltschrank mit Stahlwannen, H1000B502T500 mm
Artikel-Nr.:
     9587-CP_8721-315-S10138
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8721-315|S10138
EAN/GTIN:
     4064615134082
Suchbegriffe:
Umweltschrank
wanne umweltschrank
umweltschrank
umweltschrank c+p
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, als Umweltschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, oben mit 3-seitiger Aufkantung als praktische Abrollsicherung, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Tür verstärkt für hohe Stabilität, mit Belüftungslochbild oben und unten, Türaufhängung in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, rechts angeschlagen, 2 Auffangwannen aus Stahl, verzinkt und dichtgeschweißt, mit hoher Traglast von 80 kg und Auffangvolumen ca. 10 Liter, geprüft nach WHG (Wasserhaushaltsgesetz), 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1000 x 502 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 3003 Rubinrot
Weitere Informationen:
Gewicht:
31,1 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 3003 Rubinrot
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Umweltschränke, Gefahrstoffschrank, Gefahrstoffschränke, Pflanzenschutzschrank, Pflanzenschutzschränke, Pflanzenschutzmittelschränke, PSM-Schrank, PSM-Schränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Geräteschrank, Geräteschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Universalschrank, Universalschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke, ECLASS-5.1.4
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 326,39*
€ 374,39*
€ 4,95*
ab € 325,45*
€ 374,39*
30 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 355,59*
€ 426,03*
52 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 394,72*
€ 449,43*
Lager 9587
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 402,92*
€ 472,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,05*
€ 561,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,50*
€ 549,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 454,85*
€ 541,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,16*
€ 527,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 440,56*
€ 524,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,25*
€ 514,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,92*
€ 479,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8901-802|
ab € 25,16*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8901-801|
ab € 18,84*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8901-80|
ab € 12,73*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8751-00|
ab € 14,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8901-3725|
ab € 28,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.