| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-CP_8271-273-S10104 Herst.-Nr.: 8271-273|S10104 EAN/GTIN: 4066681256217 |
| |
|
| | |
| Stahl-Garderobenschrank Resisto, XL, 2 Abteile, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Spezialtüren aus 1,5 mm Stahl, mit Wölbung nach vorne, absolut stabil und vandalismussicher, mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung durchgängig mit robustem Drehstangen- Scharnier, rechts angeschlagen, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, Rückwand mit großflächigem Luftdurchlass und 18 mm Wandabstandshaltern, auf 100 mm hohem Sockel mit 30 mm Niveauregulierung, 1 Abdeckplatte 25 mm, aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS), mit 20 mm Überstand hinten, 2 Drehzylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 6000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1077 x 772 x 640 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Türen: 2406015 RDS Horizontblau, Abdeckplatte: Dekor Diamant-Weiß Weitere Informationen: | | Gewicht: | 58,32 KG | Korpus: | RAL 9016 Verkehrsweiß | Front: | 2406015 RDS Horizontblau | Dekor DBS: | Dekor Diamant-Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfachschrank sockel, Fächerschrank, Fächerschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, Schließfachspind, Schließfach-Spind, Fächer-Spind, ECLASS-5.1.4 |
| | |
| |