Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Flachablageschrank Serie 7100_7200, H760xB1100xT765mm, 7035/7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
209717
209717
209717
209717
Artikel-Nr.:
     9587-CP_7101-200-S10376
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     7101-200|S10376
EAN/GTIN:
     4067521475034
Suchbegriffe:
Flachablageschrank
Planschrank
Zeichnungsschrank
Zeichnungswagen
Stahl-Schubladenschrank Serie 7100_7200, als Flachablageschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, 2 Schubladenblenden doppelwandig, 134 mm hoch für lichte Schubladen-Nutzhöhe von 120 mm, 6 Schubladenblenden doppelwandig, 66 mm hoch für lichte Schubladen-Nutzhöhe von 55 mm, 8 Ergonomische Bügelgriffe Ergolock aus Metall für einfache Bedienung, matt vernickelt, 8 voll ausziehbare Schubladen, 45 mm hoch, gerastert und unterteilbar für Formate bis DIN A1, hinten mit Deckleiste und vorne mit schwenkbarem Niederhalter, auf langlebigen 2-fach Teleskopschienen mit hoher Traglast von 40 Kg, inkl. Auszugsperre und End-Selbst-Einzug, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 8 hochwertige Etikettenrahmen aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild, Maße (H x B x T): 760 x 1100 x 765 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Blenden: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
147,99 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: planschrank a1 8 schubladen, flachablageschrank din a1, flachablageschrank, Planschränke, Zeichenschrank, Zeichenschränke, Zeichnungsschränke, Depotschrank, Depotschränke, Sammlerschrank, Sammlerschränke, Grafikschrank, Grafikschränke, Graphikschrank, Graphikschränke, Flachablageschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Kartenschrank, Kartenschränke, Archivschrank, Archivschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Posterschrank, Posterschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke, ECLASS-5.1.4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.239,46*
€ 1.414,83*
44 Tage
16
Frei Haus
ab € 2.203,18*
€ 2.407,77*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.414,83*
€ 1.683,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.382,84*
€ 1.645,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.371,04*
€ 1.631,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.358,59*
€ 1.616,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.316,04*
€ 1.566,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.280,29*
€ 1.523,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.239,46*
€ 1.474,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0216-000
ab € 98,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7100-704-4/7100-705-4
ab € 157,27*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7103-000 7035 LICHTGRAU
ab € 94,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7106-000 7035 LICHTGRAU
ab € 198,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.