| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-CP_7100-100-S10230 Herst.-Nr.: 7100-100|S10230 EAN/GTIN: 4067521473443 |
| |
|
| | |
| Stahl-Schubladenschrank Serie 7100_7200, als Flachablageschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, 2 Schubladenblenden doppelwandig, 134 mm hoch für lichte Schubladen-Nutzhöhe von 120 mm, 1 Schubladenblenden doppelwandig, 66 mm hoch für lichte Schubladen-Nutzhöhe von 55 mm, 3 Ergonomische Bügelgriffe Ergolock aus Metall für einfache Bedienung, matt vernickelt, 3 voll ausziehbare Schubladen, 45 mm hoch, gerastert und unterteilbar für Formate bis DIN A1, hinten mit Deckleiste und vorne mit schwenkbarem Niederhalter, auf langlebigen 2-fach Teleskopschienen mit hoher Traglast von 40 Kg, inkl. Auszugsperre und End-Selbst-Einzug, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 3 hochwertige Etikettenrahmen aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild, Maße (H x B x T): 420 x 1100 x 765 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Blenden: RAL 9016 Verkehrsweiß, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau Weitere Informationen: | | Gewicht: | 74,68 KG | Korpus: | RAL 9016 Verkehrsweiß | Front: | RAL 9016 Verkehrsweiß | Inneneinrichtung: | RAL 7035 Lichtgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flachablageschrank din a1, flachablageschrank, flachablageschrank c+p, Planschränke, Zeichenschrank, Zeichenschränke, Zeichnungsschränke, Depotschrank, Depotschränke, Sammlerschrank, Sammlerschränke, Grafikschrank, Grafikschränke, Graphikschrank, Graphikschränke, Flachablageschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Kartenschrank, Kartenschränke, Archivschrank, Archivschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Posterschrank, Posterschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke, ECLASS-5.1.4 |
| | |
| |