| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-CP_146043-322-S10048 Herst.-Nr.: 146043-322|S10048 EAN/GTIN: 4065714949201 |
| |
|
| | |
| Stahl-Schubladenschrank Asisto, als Karteischrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion, körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten, mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- Beständigkeit, mit integrierter Niveauregulierung von innen bedienbar, 3 voll ausziehbare Schubladen, 2-bahnig, für Karteikarten DIN A4 quer, mit 2 verstellbaren Pendelblechen je Bahn, auf langlebigen Teleskopschienen mit Parallelsteuerung, End-Selbst-Einzug und Auszugsperre, hohe Traglast 50 Kg je Schublade, 1 Abdeckplatte aus Stahl, 2 Schubladenblenden aus Stahl, 1 Schubladenblende aus Stahl, 3 Ergonomische Design-Bügelgriffe für einfache Bedienung, aus Metall, matt vernickelt, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, selbstklebende Kunststoff-Etikettenrahmen, zur Ergänzung der beiliegenden Beschriftungsschilder, inkl. Etikett und Klarsicht-Abdeckung, Set bestehend aus 3 Stück, Maße (H x B x T): 1010 x 800 x 435 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Blenden: RAL 7016 Anthrazitgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau Weitere Informationen: | | Gewicht: | 83,11 KG | Korpus: | RAL 7035 Lichtgrau | Front: | RAL 7016 Anthrazitgrau | Inneneinrichtung: | RAL 7021 Schwarzgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: karteikartenschrank 2bahnen, Hängeregisterschrank, Hängeregisterschränke, Hängeregister-Aktenschrank, Hängeregistraturschrank, Hängeregistraturschränke, Registraturschrank, Registraturschränke, Registerschrank, Registerschränke, Hängehefter-Schrank, Hängehefter-Schränke, Hängemappen-Schrank, Karteikartenschränke, Karteischränke, Kartenschrank, Kartenschränke, Karteikarten-Schrank, Karteikarten-Schränke, Schubladenschrank, Schubladenschränke, Schubladen-Schrank, Schubladen-Schränke, Archivschrank, Archivschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroschrank, Büroschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke, ECLASS-5.1.4 |
| | |
| |