| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-CP_1181-00-S10680 Herst.-Nr.: 1181-00|S10680 EAN/GTIN: 4066681321601 |
| |
|
| | |
| Feuergeschützter Stahl-Flügeltürenschrank Certos, Korpus und Türen aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, allseitig doppelwandig und gedämmt mit 25 mm starken Spezial-Isolierplatten Klasse A1, nicht brennbar nach DIN 4102, Türaufhängung oben und unten in stabilen Drehbolzen, großzügiger Öffnungswinkel ca. 180 Grad, erhöhte Einbruchsicherheit durch stabile Türsicherungen, die links und rechts in die Seitenwände einrasten, Verriegelung über 5-fach Bolzenriegelwerk (seitlich 3x, oben/unten je 1x), 1 Abdeckplatte 25 mm, aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS), 1 robuster Schrankgriff, Farbe: Schwarz, 2 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Doppelbart- Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1226 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau, Abdeckplatte DBS: Dekor Lichtgrau, sonstige Innenteile: RAL 7035 Lichtgrau Weitere Informationen: | | Gewicht: | 102,15 KG | Korpus: | RAL 7016 Anthrazitgrau | Front: | RAL 7035 Lichtgrau | Inneneinrichtung: | RAL 7035 Lichtgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, c+p feuerschutzschrank, brandschutzschrank, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Schließfunktions-Aktenschrank, Aktenschränke abschließbar, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke, ECLASS-5.1.4 |
| | |
| |