| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-CP_08504-49-S10002 Herst.-Nr.: 08504-49|S10002 EAN/GTIN: 4067521046548 |
| |
|
| | |
| Schrägdachaufsatz Serien-Neutral, Schrägdachaufsatz mit 26 Grad Neigung, verhindert das Liegenbleiben von Gegenständen, , Maße (H x B x T): 230 x 1000 x 500 mm Weitere Informationen: | | Korpus: | RAL 9016 Verkehrsweiß | Ausführung Schrägdach: | Aufsatz | Material Schrägdach: | Stahl | Oberfläche Schrägdach: | lackiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufsatzschrank, Aufsatzschränke, Schrankaufsatz, Schrankaufsätze, Schrägdachaufsatz, Schrägdachaufsätze, ECLASS-5.1.4 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | 28 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 93,03* | € 118,56* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,60* | € 177,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|