Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Doppelstock-Spind Classic PLUS, 3 Abteile, 1850x750x500mm, 7035/0024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Doppelstöckiger Spind
C+P Doppelstöckiger Spind
Artikel-Nr.:
     9587-CP_080300-39-S10023
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080300-39|S10023
EAN/GTIN:
     4067521371282
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Doppelstöckiger Spind Classic PLUS, 3 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 250 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Kunststoffgleiter als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türöffnung 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 6 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1850 x 750 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: 1108060 RDS Clowngrün
Weitere Informationen:
Gewicht:
50,1 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
1108060 RDS Viridingrün
Oberfläche Korpus:
lackiert
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind lichtgrau 3 abteile, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, Spind-Doppelstöckig, ECLASS-5.1.4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 352,81*
€ 431,56*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,51*
€ 448,04*
50 Tage
10
Frei Haus
ab € 585,67*
€ 680,96*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,56*
€ 513,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,79*
€ 499,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 413,23*
€ 491,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,75*
€ 481,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 402,20*
€ 478,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,54*
€ 467,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,81*
€ 419,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08078-714|
ab € 17,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7017505|S10000
ab € 49,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7007505|S10000
ab € 49,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08001-303D
ab € 9,33*
Zubehör
CP
08000-061
ab € 5,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08001-308D/
ab € 11,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0800-261
ab € 19,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06
ab € 19,22*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08502-0611
ab € 7,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-731R
ab € 130,95*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-39|S10000
ab € 74,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-742+04900-744
ab € 7,89*
Zubehör
CP
08502-02
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.