Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Putzmittel-Spind Classic PLUS, 2 Abteile, 1850x800x500mm, 7035/2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
267350
267350
267350
267350
267350
Artikel-Nr.:
     9587-CP_080100-02-S10013
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080100-02|S10013
EAN/GTIN:
     4067521417805
Suchbegriffe:
Putzmittel-Schrank
Putzmittelschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Putzmittel-Spind Classic PLUS, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen verkürzte Mitteltrennwand, links 4 Fachböden, rechts 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 4 verdrehsicheren Doppel- Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Kunststoffgleiter als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türöffnung 110 Grad, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1850 x 800 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 2004 Reinorange
Weitere Informationen:
Gewicht:
40,9 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 2004 Reinorange
Belüftung Korpus:
Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: c+p möbelsysteme putzmittelschrank, putzmittel schrank, putzmittelschrank 50cm tief, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Mehrzweckspind, Mehrzweckspinde, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Metallschrank, Stahl-Spind, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, ECLASS-5.1.4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 344,54*
€ 421,51*
51 Tage
10
Frei Haus
ab € 523,98*
€ 614,13*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,51*
€ 501,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,87*
€ 491,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 410,67*
€ 488,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,78*
€ 479,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 397,13*
€ 472,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,97*
€ 455,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,54*
€ 410,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7010805|S10000
ab € 49,34*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7000805|S10000
ab € 49,20*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08001-308/
ab € 11,95*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-22|S10000
ab € 71,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-22/
ab € 69,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-705/
ab € 32,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.