Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Garderobenschrank
>
Schließanlage Garderobenschrank
>
Artikel
C+P Putzmittel-Spind Classic PLUS, 2 Abteile, 1850x600x500mm, 7035/3020
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9587-CP_080100-00-S10015
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
080100-00|S10015
EAN/GTIN:
4067521417690
Suchbegriffe:
Putzmittel-Schrank
Putzmittelschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Putzmittel-Spind Classic PLUS, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen verkürzte Mitteltrennwand, links 4 Fachböden, rechts 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel- Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Kunststoffgleiter als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türöffnung 110 Grad, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1850 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 3020 Verkehrsrot
Weitere Informationen:
Gewicht:
36,1 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 3020 Verkehrsrot
Belüftung Korpus:
Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil
... >
Lager 9587
>
C+P
>
Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
,
Abteilschrank
,
Kleiderspind
,
Raumspar-Spind
,
Spind
,
Stahlspind
,
Umkleide-Schrank
,
Umkleideschrank
,
c+p spind lichtgrau
,
abteil schrank
,
abteilschrank lichtgrau
,
Mehrzweckschrank
,
Mehrzweckschränke
,
Mehrzweckspind
,
Mehrzweckspinde
,
Garderobenschrank
,
Garderobenschränke
,
Spinde
,
Spint
,
Spinte
,
Umkleidespind
,
Umkleidespinde
,
Kleiderspinde
,
Umkleideschränke
,
Kleiderschrank
,
Kleiderschränke
,
Spindschrank
,
Spindschränke
,
Aufbewahrungsschrank
,
Aufbewahrungsschränke
,
Garderobe
,
Fächerschrank
,
Garderoben
,
Fächerschränke
,
Schließfachschrank
,
Schließfachschränke
,
Wertfachschrank
,
Wertfachschränke
,
Stahlschrank
,
Stahl-Schrank
,
Metallschrank
,
Stahl-Spind
,
Metallspind
,
Metall-Schrank
,
Metall-Spind
,
ECLASS-5.1.4
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9587
56 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 275,73*
€ 345,40*
Lager 711
50 Tage
12
Frei Haus
ab € 416,06*
€ 489,27*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,40*
€ 411,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,80*
€ 397,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 329,45*
€ 392,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,84*
€ 381,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 311,10*
€ 370,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,76*
€ 368,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,73*
€ 328,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9587
Versand:
Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9587
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend
C+P Möbelsystme
08500-15|
ab € 3,40*
Zubehör
C+P Kunststoff-Sockel, HxBxT 100 x 600 x 500 mm, lichtgrau 473946-YY
C+P Möbelsysteme
08000-7010605|S10000
ab € 43,84*
Zubehör
C+P Stahl-Sockel, HxBxT 100 x 600 x 500 mm, lichtgrau 473924-YY
C+P Möbelsysteme
08000-7000605|S10000
ab € 43,84*
Zubehör
Schrägdachaufsatz für C+P Kleiderspind, lichtgrau, Breite 60 480732-YY
C+P Möbelsysteme
08504-20|S10000
ab € 57,77*
Zubehör
Schrägdachaufsatz H230mm für Serie Classic für 2-Teiler Abteilbreite 300 mm
CP
08504-20
ab € 56,75*
Zubehör
Trennwand aus Kunststoff für Serie Classic transluzent, pflegeleichtverschieb- u
CP
04900-705
ab € 33,75*
Zubehör
Tür mit Rundlochung 8 mm für Serie Classic für einstöckige Abt. Mehrpreis pro Tü
CP
08001-308
ab € 12,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen