Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Aufsatzschrank Classic PLUS, 2 Abteile, 500x600x500mm, 7016/7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Aufsatzschrank
C+P Aufsatzschrank
C+P Aufsatzschrank
Artikel-Nr.:
     9587-CP_080092-20-S10013
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080092-20|S10013
EAN/GTIN:
     4067521044438
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Aufsatzschrank Classic PLUS, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Türöffnung 110 Grad, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 1 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Maße (H x B x T): 500 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Türen Stahl: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
59,34 KG
Korpus:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Oberfläche Korpus:
lackiert
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind 2 abteile, aufsatz schrank, c+p aufsatzschrank, Aufsatzschränke, Schrankaufsatz, Schrankaufsätze, Schrägdachaufsatz, Schrägdachaufsätze, ECLASS-5.1.4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
187 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,44*
€ 228,20*
Lager 9587
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 181,10*
€ 229,08*
50 Tage
21
Frei Haus
ab € 272,59*
€ 334,29*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,08*
€ 272,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,25*
€ 266,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 224,17*
€ 266,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,36*
€ 252,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 210,03*
€ 249,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,54*
€ 248,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,10*
€ 215,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.