| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-CP_080090-29-S10027 Herst.-Nr.: 080090-29|S10027 EAN/GTIN: 4067521042779 |
| |
|
| | |
| Aufsatzschrank Classic PLUS, 2 Abteile, Abteilbreite 250 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, Türöffnung 110 Grad, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, Türaufhängung rechts, 2 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 500 x 500 x 500 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Türen Stahl: RAL 7016 Anthrazitgrau Weitere Informationen: | | Gewicht: | 59,34 KG | Korpus: | RAL 7016 Anthrazitgrau | Front: | RAL 7016 Anthrazitgrau | Oberfläche Korpus: | lackiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind 2 abteile, aufsatz schrank, c+p aufsatzschrank, Aufsatzschränke, Schrankaufsatz, Schrankaufsätze, Schrägdachaufsatz, Schrägdachaufsätze, ECLASS-5.1.4 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 190 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,02* | € 214,97* | | | | Lager 9587 | 27 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 174,14* | € 215,51* | | | | | | 50 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 258,61* | € 316,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|